Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3070/A MODULO DI CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS SE - 3070/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3070/A MODULO DI CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903139167

Artikelnummer

COE3070/A

Herstellernummer

3070/A

Hersteller

COE

Ausführung:

Rufdisplay

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

2-Draht

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

56 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1500

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti in acciaio inox retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici di chiamata e dei messaggi di interazione con l’utente (occupato, ecc.). Funziona anche da chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni: 106x106x56 mm. Consente l’indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.