COMELIT GROUP SPA - COE3063U INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLA - 3063U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903413601
Artikelnummer
COE3063U
Herstellernummer
3063U
Hersteller
COE
Ausführung:
Steuerbaustein
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
2-Draht
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
8
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
weiß


