Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3061M Kombitaster 3Plus eds - 3061M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3061M Kombitaster 3Plus eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903337570

Artikelnummer

COE3061M

Herstellernummer

3061M

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

24 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

farblos

Pulsante master utilizzabile sia in impianti Simplebus che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.