Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3052NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 52 PULS, - 3052NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3052NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 52 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 52

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903253979

Artikelnummer

COE3052NA

Herstellernummer

3052NA

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

52

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 55 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x4 mm. Dimensioni scatola 320x457x55 mm. 1 portalampada