COMELIT GROUP SPA - COE3052/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 52 PU - 3052/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 52
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903005790
Artikelnummer
COE3052/N
Herstellernummer
3052/N
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
52
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
477 mm
Frontplatte Breite:
340 mm
Einbauhöhe:
457 mm
Einbaubreite:
340 mm
Einbautiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08


