Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3040/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 40 PU - 3040/N

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3040/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 40 PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 40

  • Modulare Bauweise - nein

  • Mit Infoschild - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903005455

Artikelnummer

COE3040/N

Herstellernummer

3040/N

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

40

Modulare Bauweise:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Material Front:

Aluminium

Frontplatte Höhe:

408 mm

Frontplatte Breite:

340 mm

Einbauhöhe:

388 mm

Einbaubreite:

340 mm

Einbautiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Pulsantiera realizzata in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante. N° pulsanti: 40 N° file: 4 Dim. frontale: 340x408 Dim. scatola: 320x388x55