COMELIT GROUP SPA - COE3036/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3036/4/RI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 36
Farbe - Gold
Packung
1 ST
EAN
8023903237856
Artikelnummer
COE3036/4/RI
Herstellernummer
3036/4/RI
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
36
Farbe:
Gold
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 36 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x431x3 mm. Dimensioni scatola 320x365x55 mm. 6 portalampade


