COMELIT GROUP SPA - COE3028NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 28 PULS, - 3028NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 28
Packung
1 ST
EAN
8023903253917
Artikelnummer
COE3028NA
Herstellernummer
3028NA
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
28
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 28 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x339x4 mm. Dimensioni scatola 320x319x55 mm. 1 portalampada


