Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3024NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 24 PULS, - 3024NV

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3024NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 24 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903254099

Artikelnummer

COE3024NV

Herstellernummer

3024NV

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

24

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x316x4 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. 1 portalampada