COMELIT GROUP SPA - COE3024/4/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3024/4/RI/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 24
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8023903242089
Artikelnummer
COE3024/4/RI/A
Herstellernummer
3024/4/RI/A
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
24
Farbe:
anthrazit
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 24 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x362x3 mm. Dimensioni scatola 320x296x55 mm. portalampade


