Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30088302 SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTE - 30088302

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30088302 SENSORE FOTOELETTRICO DOPPIO RAGGIO ESTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 55 mA

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Abdecküberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903200225

Artikelnummer

COE30088302

Herstellernummer

30088302

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

55 mA

Betriebsspannung:

12...24 V

Abdecküberwachung:

nein

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

170 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

77 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12÷24Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 18mA. Angolo di allineamento verticale 20°. Portata 180m (interno), 60m (esterno). Angolo di allineamento orizzontale 180°.