Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30088008VX SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008VX

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30088008VX SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Einbau

  • Betriebsstrom - 9 mA

  • Betriebsspannung - 10...15 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903206852

Artikelnummer

COE30088008VX

Herstellernummer

30088008VX

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Einbau

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

40 mm

Breite:

21 mm

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''Vim. Eikon Next'' (argento). Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140°. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.