COMELIT GROUP SPA - COE30088008VN SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008VN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Einbau
Betriebsstrom - 9 mA
Betriebsspannung - 10...15 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903206791
Artikelnummer
COE30088008VN
Herstellernummer
30088008VN
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Einbau
Betriebsstrom:
9 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
40 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


