Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30088008NN IR DA INCASSO PER BTICINO LIVING NOW NER - 30088008NN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30088008NN IR DA INCASSO PER BTICINO LIVING NOW NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 9 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903411300

Artikelnummer

COE30088008NN

Herstellernummer

30088008NN

Hersteller

COE

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

40 mm

Breite:

21 mm

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore infrarosso passivo da incasso per serie Bticino Living Now nero. Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140°. Assorbimento max 9mA, alimentazione 10÷15 VDC. Dimensioni: 1 modulo serie civile.