Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30087301 SENSORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30087301 SENSORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 0 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903200089

Artikelnummer

COE30087301

Herstellernummer

30087301

Hersteller

COE

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

0 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore microfonico di rottura vetri. Attraverso un microprocessore elabora i suoni rilevati da un preciso microfono ed invia la segnalazione di allarme alla centrale. Protezione tamper antiasportazione. Alimentazione 7,5 - 15 VDC. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 5mA, max 80mA (in allarme). Dimensioni: 92x59x27mm. Peso 100g.