COMELIT GROUP SPA - COE30087101 SENSORE A FILO PER TAPPARELLA - 30087101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - sonstige
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903200065
Artikelnummer
COE30087101
Herstellernummer
30087101
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
14 mm
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
102 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


