COMELIT GROUP SPA - COE30087012 CONT. MAGNETICO DI POTENZA DA SUPERFICIE - 30087012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
5 ST
EAN
8023903200027
Artikelnummer
COE30087012
Herstellernummer
30087012
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Breite des Sensors:
49 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


