COMELIT GROUP SPA - COE30087010 CONT. MAGNETICO DI POTENZA DA SUPERFICIE - 30087010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8023903200003
Artikelnummer
COE30087010
Herstellernummer
30087010
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
sonstige
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


