Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30087008 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B - 30087008

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30087008 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Mit Anschlusskabel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8023903199987

Artikelnummer

COE30087008

Herstellernummer

30087008

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

9 mm

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico da superficie, contenitore plastico, terminali a morsetti, piccolo. Dimensioni: 20x50x9mm.