COMELIT GROUP SPA - COE30087007 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO B - 30087007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903199970
Artikelnummer
COE30087007
Herstellernummer
30087007
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


