COMELIT GROUP SPA - COE30087006 CONT. MAGNETICO DA SUPERFICIE PLASTICO M - 30087006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - braun
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
10 ST
EAN
8023903199963
Artikelnummer
COE30087006
Herstellernummer
30087006
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
braun
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


