Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30087004 CONT. MAGNETICO INCASSO PLASTICO BIANCO - 30087004

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30087004 CONT. MAGNETICO INCASSO PLASTICO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Mit Anschlusskabel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8023903199949

Artikelnummer

COE30087004

Herstellernummer

30087004

Hersteller

COE

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

24 mm

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

24 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico da incasso in materiale plastico, adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore bianco. Dimensioni: 25x24x24mm.