COMELIT GROUP SPA - COE30087003 CONTATTO MAGNETICO INCASSO A SIGARETTA P - 30087003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
20 ST
EAN
8023903199932
Artikelnummer
COE30087003
Herstellernummer
30087003
Hersteller
COE
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
11 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


