COMELIT GROUP SPA - COE30087001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT - 30087001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Mit Anschlusskabel - ja
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8023903199918
Artikelnummer
COE30087001
Herstellernummer
30087001
Hersteller
COE
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Mit Anschlusskabel:
ja
Farbe:
weiß
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
95 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
21.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


