Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3008/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 8 PUL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3008/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 8 PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903004083

Artikelnummer

COE3008/N

Herstellernummer

3008/N

Hersteller

COE

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N° pulsanti: 8N° file: 2Dim. frontale: 180x270 mmDim. scatola: 158x259x55 mm