Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3008/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3008/2/RI/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3008/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242003

Artikelnummer

COE3008/2/RI/A

Herstellernummer

3008/2/RI/A

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

anthrazit

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 8 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x316x3 mm. Dimensioni scatola 160x259x55 mm. portalampade