Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3005/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP - 3005/RI/B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3005/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 5

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242416

Artikelnummer

COE3005/RI/B

Herstellernummer

3005/RI/B

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

5

Farbe:

sonstige

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 5 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x3 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. portalampada