Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3003/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3003/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242393

Artikelnummer

COE3003/RI/B

Herstellernummer

3003/RI/B

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

sonstige

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 3 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada