COMELIT GROUP SPA - COE3002NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 2 PULS, - 3002NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Packung
1 ST
EAN
8023903253801
Artikelnummer
COE3002NA
Herstellernummer
3002NA
Hersteller
COE
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x4 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada


