COMELIT GROUP SPA - COE30008567 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI DO - 30008567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 135 mA
Betriebsspannung - 12...16 V
Abdecküberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903231830
Artikelnummer
COE30008567
Herstellernummer
30008567
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
135 mA
Betriebsspannung:
12...16 V
Abdecküberwachung:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
1500 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


