Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008564 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 36 RAGGI IN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008564 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 36 RAGGI IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 80 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903231823

Artikelnummer

COE30008564

Herstellernummer

30008564

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

80 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

2000 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia colonne a 36 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 2 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 80 mA RX, 80 mA TX, termostatazione 30 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C.