Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008563 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCR - 30008563

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008563 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 30 mA

  • Betriebsspannung - 12...12 V

  • Abdecküberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903231816

Artikelnummer

COE30008563

Herstellernummer

30008563

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Abdecküberwachung:

nein

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

1500 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1,5 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 30 mA RX, 50 mA TX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C.