COMELIT GROUP SPA - COE30008561 COPPIA BARRIERE INFRAROSSO A 4 RAGGI INC - 30008561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 30 mA
Packung
1 ST
EAN
8023903231793
Artikelnummer
COE30008561
Herstellernummer
30008561
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
500 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


