Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008548 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX - 30008548

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008548 BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 135 mA

  • Betriebsspannung - 12...16 V

  • Abdecküberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903231878

Artikelnummer

COE30008548

Herstellernummer

30008548

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

135 mA

Betriebsspannung:

12...16 V

Abdecküberwachung:

nein

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

2000 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi TX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.