COMELIT GROUP SPA - COE30008523 COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, AL - 30008523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - sonstige
Betriebsstrom - 200 mA
Betriebsspannung - 2.5...13.8 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903224122
Artikelnummer
COE30008523
Herstellernummer
30008523
Hersteller
COE
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
sonstige
Betriebsstrom:
200 mA
Betriebsspannung:
2.5...13.8 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
sonstige
Höhe:
2000 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


