Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008518 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 3 RAG

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008518 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 3 RAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 250 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903224009

Artikelnummer

COE30008518

Herstellernummer

30008518

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

250 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

150 mA

Betriebsspannung:

220...220 V

Höhe:

1500 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Barriera singola a raggi infrarossi terminale con 3 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondit? 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento 150 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, sistema a led per l?allineamento e la taratura, accessori di cablaggio per un°installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento ?25 a +65°C con termostatazione 45 W 24 Vac, rel? di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.