COMELIT GROUP SPA - COE30008517 BARRIERA INFRAROSSO TERMINALE RX A 2 RAG - 30008517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 150 mA
Betriebsspannung - 220...220 V
Abdecküberwachung - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903223996
Artikelnummer
COE30008517
Herstellernummer
30008517
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
150 mA
Betriebsspannung:
220...220 V
Abdecküberwachung:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
1000 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


