Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008502 COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA - 30008502

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008502 COPPIA DI BARRIERE A MICROONDE, ALTEZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Mikrowelle

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 200 mA

  • Betriebsspannung - 220...220 V

  • Abdecküberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903224092

Artikelnummer

COE30008502

Herstellernummer

30008502

Hersteller

COE

Meldeart:

Mikrowelle

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

200 mA

Betriebsspannung:

220...220 V

Abdecküberwachung:

nein

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

1500 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5 , larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 200 mA, TX 200 mA, completamente cablata e con strumento interno per l’allineamento e la taratura in campo con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un’installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento –25 a +50°C, relè di uscita per allarme e manomissione.