Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008303 BARRIERA A MONO RAGGIO CON ALLINEAMENTO - 30008303

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008303 BARRIERA A MONO RAGGIO CON ALLINEAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 90 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903255829

Artikelnummer

COE30008303

Herstellernummer

30008303

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

90 mA

Betriebsspannung:

12...24 V

Höhe:

170 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

77 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Coppia di sensori fotoelettrici doppio raggio per impiego in ambienti interni o esterni. Tensione di alimentazione 12÷24Vdc. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 22mA. Angolo di allineamento verticale 20°. Portata 300m (interno), 100m (esterno). Angolo di allineamento orizzontale 180°.