Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT - 30008079

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 8 mA

  • Betriebsspannung - 9.6...16 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237092

Artikelnummer

COE30008079

Herstellernummer

30008079

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

8 mA

Betriebsspannung:

9.6...16 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

135 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

43.4 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Doppio PIR lunga portata a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 30.5 m con apertura 5 metri, temperatura di funzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.