Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 16 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237078

Artikelnummer

COE30008077

Herstellernummer

30008077

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

16 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

8 mA

Betriebsspannung:

9.6...16 V

Höhe:

135 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

43.4 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Doppio PIR grandangolo a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 18 m, apertura 140°, temperatura difunzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.