Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008071 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO - 30008071

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008071 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 30 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237122

Artikelnummer

COE30008071

Herstellernummer

30008071

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

9.6...16 V

Höhe:

175 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore da esterno a doppio PIR e Microonda, resistente ad intemperie, insetti, polvere, vento fino a 30m/s, luce solare, disturbi elettromagnetici, MW in banda K 24 Ghz effetto doppler, altezza di installazione 1,2 metri, copertura 18 m, apertura 90°, immunità agli animali fino a 35 kg, regolazione sia PIR che MW, grado di protezione IP55, assorbimento riposo 21 mA, allarme 30 mA, compensazione automatica della temperatura bidirezionale, temperatura di funzionamento -25 a +55°C, dimensioni 200x86x80 mm, peso 500 g.