COMELIT GROUP SPA - COE30008014 SENSORE INFRAROSSO CON TELECAMERA A COLO - 30008014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 18 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8023903237153
Artikelnummer
COE30008014
Herstellernummer
30008014
Hersteller
COE
Erfassungsbereich:
18 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
150 mA
Betriebsspannung:
8.2...16 V
Höhe:
123 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


