Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008012 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA ANTIMASCHERAME - 30008012

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008012 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA ANTIMASCHERAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - sonstige

  • Betriebsstrom - 25.5 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237139

Artikelnummer

COE30008012

Herstellernummer

30008012

Hersteller

COE

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

sonstige

Betriebsstrom:

25.5 mA

Betriebsspannung:

8.2...16 V

Höhe:

123 mm

Breite:

62 mm

Tiefe:

38 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore Doppia Tecnologia PIR quad e Microonda 10 GHz con antenna di tipo strip, antimascheramento, elettronica ASIC e tecnologia per l'analisi intelligente delle dimensioni dei corpi, immunità agli animali regolabile a 15 Kg o 25 Kg, regolazione sensibilità PIR e MW, immunità alla luce bianca, altezza di installazione da 1,8 a 2,4 metri senza necessità di calibrazione, alimentazione da 8,2 a 16 VDC, portata 18m @ altezza di montaggio 2,4m con apertura 90°, uscita di allarme e tamper NC con resistenza diprotezione da 10 ohm, temperatura di funzionamento da -10 a +50°C, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g.