Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 15 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903238648

Artikelnummer

COE30008010

Herstellernummer

30008010

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

15 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

8 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

92 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

37 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. Utilizza una speciale lente volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia ASIC, ottimizzato per eliminare i falsi allarmi provocati da animali domestici (Quad Linear Imaging Technology per l’analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunità alla luce visibile, portata 15 m con apertura 90°, compensazione della temperatura, contaimpulsi selezionabile, altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessità di calibrazione, temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.