Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30007003 CONTATTO MAGNETICO INCASSO SIGARETTA PLA - 30007003

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30007003 CONTATTO MAGNETICO INCASSO SIGARETTA PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - braun

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - nein

  • Mit Anschlusskabel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8023903240733

Artikelnummer

COE30007003

Herstellernummer

30007003

Hersteller

COE

Montageart:

Einbau

Farbe:

braun

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leitungslänge des Verbindungskabels:

200 m

Durchmesser Sensor:

95 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Breite des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, corto, non adatto per il montaggio in infissi metallici. Colore marrone. Dimensioni: 18x11x11mm.