COMELIT GROUP SPA - COE30007001 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETT - 30007001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Farbe - braun
Kontakte - sonstige
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - ja
Packung
20 ST
EAN
8023903240726
Artikelnummer
COE30007001
Herstellernummer
30007001
Hersteller
COE
Montageart:
Einbau
Farbe:
braun
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
200 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
9 mm
Breite des Sensors:
10.5 mm
Höhe des Sensors:
21.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


