COMELIT GROUP SPA - COE30004011C CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMET. RADI - 30004011C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Montageart - Aufbau
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8023903269048
Artikelnummer
COE30004011C
Herstellernummer
30004011C
Hersteller
COE
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
braun
Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmettitore a radiofrequenza (RF), colore marrone. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamperaperto/chiuso'' e ''supervisione'', stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON MODULO RADIO 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO


