Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30002008 SCHEDA 1 RELE A BASSO ASSORBIMENTO 1A - 30002008

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30002008 SCHEDA 1 RELE  A BASSO ASSORBIMENTO 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903256468

Artikelnummer

COE30002008

Herstellernummer

30002008

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

sonstige

Scheda con 1 relè alimentato a 12 VDC, assorbimento 23mA, uscita in scambio libero e selezionabile NC/NO indipendentemente, portata massima del contatto 3A. Dimensioni: 40x31x20 mm.