COMELIT GROUP SPA - COE2904 Telefonschnittstelle - 2904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - wandeln
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8023903197587
Artikelnummer
COE2904
Herstellernummer
2904
Hersteller
COE
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
68 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
59 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4


